Indexa

S32U PDUNR 15 TYC VYVRTAVACI

SKU:

IND1066960K

Kč5817.00

Bez DPH

Kč7038.57

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Úhel náběhu pro 11°, pozitivní trojúhelníkové VBD = 90°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    350mm

    Délka břitu břitové destičky

    15.5mm

    Délka krku (l2)

    50mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140081567

    ECLASS Code

    28039190

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    S32U-PDUNR15

    Minimální průměr díry (D)

    39mm

    Nastavit typ

    Individuální vyvrtávací tyč

    Označení ISO

    S32U PDUNR 15

    Průměr stopky (d)

    32mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Střed k řezné špičce

    22mm

    Styl držáku nástrojů

    PDON

    Styl vložení

    DN_A DN_G

    Typ přidržování vložky

    Zámek páky

    Typ VBD

    1506

    Úhel odstupu

    0°

    Úhel přiblížení

    93°

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    55° Rombikus

    Vložit vepsaný kruh

    12.7mm

    Výška řezu (h1)

    15mm

    Výška stopky (h)

    30mm