noscriptIndexa S25T PDUNR 11 TYC VYVRTAVACI | Cromwell Tools

Indexa

S25T PDUNR 11 TYC VYVRTAVACI

SKU:

IND1066940K

Kč3840.00

Bez DPH

Kč4646.40

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Úhel náběhu pro 11°, pozitivní trojúhelníkové VBD = 90°.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    300mm

    Délka břitu břitové destičky

    11.6mm

    Délka krku (l2)

    50mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140081550

    ECLASS Code

    28039190

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    S25T-PDUNR11

    Minimální průměr díry (D)

    30mm

    Nastavit typ

    Individuální vyvrtávací tyč

    Označení ISO

    S25T PDUNR 11

    Průměr stopky (d)

    25mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Střed k řezné špičce

    22mm

    Styl držáku nástrojů

    PDON

    Styl vložení

    DN_A DN_G

    Typ přidržování vložky

    Zámek páky

    Typ VBD

    1104

    Úhel odstupu

    0°

    Úhel přiblížení

    93°

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    55° Rombikus

    Vložit vepsaný kruh

    9.52mm

    Výška řezu (h1)

    15mm

    Výška stopky (h)

    25mm