Kč4665.00
Bez DPH
Kč5644.65
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Úhel náběhu pro 80° negativní kosočtvercové VBD = 95°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková Délka (l1) | 300mm |
Délka břitu břitové destičky | 12.9mm |
Délka krku (l2) | 40mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140081482 |
ECLASS Code | 28039190 |
Materiál stopky | Ocel |
MFR Číslo dílu | S25T-PCLNR12 |
Minimální průměr díry (D) | 31mm |
Nastavit typ | Individuální vyvrtávací tyč |
Označení ISO | S25T PCLNR 12 |
Počet tyčí v sadě | N/A |
Průměr stopky (d) | 25mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Střed k řezné špičce | 17mm |
Styl držáku nástrojů | PCLN |
Styl vložení | CN_A CN_G |
Typ přidržování vložky | Zámek páky |
Typ VBD | 1204 |
Úhel odstupu | 0° |
Úhel přiblížení | 95° |
UNSPSC Code | 23242106 |
Včetně vložek | Žádný |
Vložit tvar | 80° Rombusz |
Vložit vepsaný kruh | 12.7mm |
Výška řezu (h1) | 11.5mm |
Výška stopky (h) | 23mm |