noscriptIndexa Tyč vyvrtávací se šroubovým uchycením S20S SCLCR09 | Cromwell Tools

Indexa

Tyč vyvrtávací se šroubovým uchycením S20S SCLCR09

SKU:

IND1067500K

Kč2875.00

Bez DPH

Kč3478.75

s DPH

SKLADEM (9)

    Přehled

    Úhel náběhu pro 7°, pozitivní 80°, kosočtvercové VBD = 95°


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    250mm

    Délka břitu břitové destičky

    9.7mm

    Délka krku (l2)

    35mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140081772

    ECLASS Code

    28039190

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    106-7500

    Minimální průměr díry (D)

    24mm

    Nastavit typ

    Individuální vyvrtávací tyč

    Označení ISO

    S20S SCLCR 09

    Počet tyčí v sadě

    N/A

    Průměr stopky (d)

    20mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Střed k řezné špičce

    13mm

    Styl držáku nástrojů

    SCLC

    Styl vložení

    CCMT

    Typ přidržování vložky

    Šroub - On

    Typ VBD

    09T3

    Úhel odstupu

    7°

    Úhel přiblížení

    95°

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    80° Rombusz

    Vložit vepsaný kruh

    9.52mm

    Výška řezu (h1)

    9mm

    Výška stopky (h)

    18mm