Kč2617.00
Bez DPH
Kč3166.57
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Úhel náběhu pro 7°, pozitivní 80°, kosočtvercové VBD = 95°
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková Délka (l1) | 200mm |
Délka břitu břitové destičky | 9.7mm |
Délka krku (l2) | 30mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140081758 |
ECLASS Code | 28039190 |
Materiál stopky | Ocel |
MFR Číslo dílu | 106-7480 |
Minimální průměr díry (D) | 20mm |
Nastavit typ | Individuální vyvrtávací tyč |
Označení ISO | S16R SCLCR 09 |
Počet tyčí v sadě | N/A |
Průměr stopky (d) | 16mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Střed k řezné špičce | 11mm |
Styl držáku nástrojů | SCLC |
Styl vložení | CCMT |
Typ přidržování vložky | Šroub - On |
Typ VBD | 09T3 |
Úhel odstupu | 7° |
Úhel přiblížení | 95° |
UNSPSC Code | 23242106 |
Včetně vložek | Žádný |
Vložit tvar | 80° Rombusz |
Vložit vepsaný kruh | 9.52mm |
Výška řezu (h1) | 7.5mm |
Výška stopky (h) | 15mm |