Kč2545.00
Bez DPH
Kč3079.45
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Úhel náběhu pro 7°, pozitivní 80°, kosočtvercové VBD = 95°
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková Délka (l1) | 150mm |
Délka břitu břitové destičky | 6.5mm |
Délka krku (l2) | 30mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140081710 |
ECLASS Code | 28039190 |
Materiál stopky | Ocel |
Minimální průměr díry (D) | 17mm |
Nastavit typ | Individuální vyvrtávací tyč |
Označení ISO | S12M SCLCR 06 |
Počet tyčí v sadě | N/A |
Průměr stopky (d) | 12mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Střed k řezné špičce | 9mm |
Styl držáku nástrojů | SCLC |
Styl vložení | CCMT |
Typ přidržování vložky | Šroub - On |
Typ VBD | 602 |
Úhel odstupu | 7° |
Úhel přiblížení | 95° |
UNSPSC Code | 23242106 |
Včetně vložek | Žádný |
Vložit tvar | 80° Rombusz |
Vložit vepsaný kruh | 6.35mm |
Výška řezu (h1) | 5.5mm |
Výška stopky (h) | 11mm |