noscriptIndexa Tyč vyvrtávací s páčkovým uchycením E10M SCLCR 06 | Cromwell Tools

Indexa

Tyč vyvrtávací s páčkovým uchycením E10M SCLCR 06

SKU:

IND1067340K

Kč15700.00

Bez DPH

Kč18997.00

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Úhel náběhu pro 7° pozitivní 80° kosočtvercové VBD = 95°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    150mm

    Délka břitu břitové destičky

    6.5mm

    Délka krku (l2)

    N/Amm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Interní

    EAN

    5036140081659

    ECLASS Code

    28039190

    Materiál stopky

    Karbid

    Minimální průměr díry (D)

    12mm

    Nastavit typ

    Individuální vyvrtávací tyč

    Označení ISO

    E10M SCLCR 06

    Počet tyčí v sadě

    N/A

    Průměr stopky (d)

    10mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Střed k řezné špičce

    5.5mm

    Styl držáku nástrojů

    SCLC

    Styl vložení

    CCMT

    Typ přidržování vložky

    Šroub - On

    Typ VBD

    602

    Úhel odstupu

    7°

    Úhel přiblížení

    95°

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    80° Rombusz

    Vložit vepsaný kruh

    6.35mm

    Výška řezu (h1)

    5mm

    Výška stopky (h)

    9mm