Senator

Vozík pojízdný se třemi přihrádkami - 737 x 383 x 663 mm

SKU:

SEN5944030K

Kč3963.00

Bez DPH

Kč4795.23

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Šroubovaná ocelová konstrukce. Pojezdová kolečka 100 mm. Na dvě zadní kolečka je namontována brzda. Povrch z epoxidováho práškového laku.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Brand

    Senator

    Délka

    737mm

    EAN

    5036140004658

    ECLASS Code

    21070300

    Hloubka

    383mm

    Kapacita

    136kg

    Materiál produktu

    Ocel

    Průměr kotouče

    100mm

    Typ kotouče

    2 x Fékezett forgó görgők 2 x Forgó görgők

    Typ produktu

    Podvozkový vozík

    UNSPSC Code

    24101511

    Výška

    663mm