Kč5510.00
Bez DPH
Kč6667.10
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Kvalitní řetězové kladkostroje s délkou 2,5 m a 3 m, s kapacitou v rozmezí od 0,5 do 3 tun. Osazené tepelně ošetřeným a broušeným převodovým soukolím, hřídelí a pastorkem. Háky jsou vybaveny robustní bezpečnostní západkou a je otočný o 360 stupňů. Všechny modely mají mechanickou brzdu pro větší bezpečnost.
EN 13157 + A1: 2009 a v souladu s Evropskou směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140238503 |
ECLASS Code | 28020000 |
Hmotnost 1 Ks | 14.6kg |
Kapacita | 2000kg |
MFR Číslo dílu | MCH2T |
Normy splněny | BS EN 13157+A1:2009 |
Počet řetězových ramen | 1 |
Průměr tažného řetězu (mm) | 8mm |
Typ háku | Bezpečnostní háček |
Typ produktu | Ruční řetězový kladkostroj |
UNSPSC Code | 24101602 |
Zdvih | 3m |