Kč4462.00
Bez DPH
Kč5399.02
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Rozsah zatížení 0,75 až 3 tuny. Osazené tepelně ošetřeným a broušeným převodovým soukolím, hřídelí a pastorkem. Háky jsou vybaveny robustní bezpečnostní západkou a jsou otočné o 360 stupňů. Všechny modely mají mechanickou brzdu proti přetížení pro větší bezpečnost. EN 13157 + A1: 2009 a v souladu s Evropskou směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140238534 |
ECLASS Code | 28020000 |
Hmotnost 1 Ks | 7.7kg |
Kapacita | 750kg |
MFR Číslo dílu | MLH075T |
Normy splněny | BS EN 13157+A1:2009 EC Tanácsi Irányelv 2006/42/EK Gépeknek megfelel. |
Počet řetězových ramen | 1 |
Průměr tažného řetězu (mm) | 6mm |
Typ háku | Bezpečnostní háček |
Typ produktu | Ruční pákový kladkostroj |
UNSPSC Code | 24101602 |
Zdvih | 1.5m |