noscriptMatlock 0.5 TON 2.5MTR kladkostroj řetězový | Cromwell Tools

Matlock

0.5 TON 2.5MTR kladkostroj řetězový

SKU:

MTL9414200K

Kč3497.00

Bez DPH

Kč4231.37

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Kvalitní řetězové kladkostroje s délkou 2,5 m a 3 m, s kapacitou v rozmezí od 0,5 do 3 tun. Osazené tepelně ošetřeným a broušeným převodovým soukolím, hřídelí a pastorkem. Háky jsou vybaveny robustní bezpečnostní západkou a je otočný o 360 stupňů. Všechny modely mají mechanickou brzdu pro větší bezpečnost.
    EN 13157 + A1: 2009 a v souladu s Evropskou směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140238480

    ECLASS Code

    28020000

    Hmotnost 1 Ks

    10.7kg

    Kapacita

    500kg

    MFR Číslo dílu

    MCH05T

    Normy splněny

    BS EN 13157+A1:2009

    Počet řetězových ramen

    1

    Průměr tažného řetězu (mm)

    6mm

    Typ háku

    Bezpečnostní háček

    Typ produktu

    Ruční řetězový kladkostroj

    UNSPSC Code

    24101602

    Zdvih

    2.5m