Kč188.00
Bez DPH
Kč227.48
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Elastická okolo obličeje, v zápěstí, pase a u kotníků pro pohodlné nošení
• 2dílná kapuce zajišťuje ochranu bez ohledu na úhel naklonění hlavy
• Žluté vnější švy usnadňují vizuální identifikaci
• Kategorie III, typ 5 a 6
• EN1073-2 (Ochrana proti radioaktivní kontaminaci)
• EN1149-1 (Antistatická úprava vnější strany)
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Bílá |
Brand | Halo |
Hmotnost tkaniny | 180g/m² |
Jednorázové/opakovaně použitelné | Jednorázové |
Materiál | Tyvek® 200 |
Normy splněny | DIN 7438 Elektromos szerszámtáska (320 x 340 x 125 mm). |
Série | Tyvek® |
Typ ochrany | 5/6-os típus |
Typ produktu | Kombinéza |
Typ zapínání | Zip |
UNSPSC Code | 42131605 |
Velikost | S |