Kč2046.72
Bez DPH
Kč2476.53
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Used widely in building and construction, these fur-lined leather rigger boots ensure the wearer's comfort and protection in all weather. Designed with impact and penetration-resistant features, these unisex boots deliver protection where it's needed most.
Features and Benefits
• Penetration-resistant midsole to protect against puncture injuries
• Steel toe cap delivers up to 200 Joules of impact protection
• Pull loops to help when putting on the boots
• Anti-static properties to protect against static electricity build-up
• Energy-absorbing heel for reduced leg and foot fatigue
Standards
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Kůže |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Barva | Opálený |
Bezpečnostní klasifikace | S1P |
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140332874 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál mezipodešev | Ocel |
Materiál podrážky | Polyuretan |
Materiál špičky | Ocel |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Normy splněny | EN ISO 20345 |
Pohlaví | Unisex |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kovové boty Rigger |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 9 |
Vlastnosti odporu | Odolný proti propíchnutí |