Kč180.00
Bez DPH
Kč217.80
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Constructed with high-quality pig grain leather coating and cotton lining, these rigger gloves deliver heavy-duty protection against abrasion injuries. The natural materials deliver excellent moisture-wicking properties during prolonged wear to allow for comfortable, confident handling.
Features and Benefits
• Extended 2in. safety cuff for enhanced wrist protection
• Leather vein patch for arterial protection
• Heavyweight cotton drill backing for breathability and comfort
• Elasticated back for a secure fit and flexibility
• Knuckle patch for enhanced protection in this vulnerable area
• Extra coating on the thumb, forefinger and fingertips for added durability and protection
• Open cuff type for easy donning and doffing
Standards
• CE Category II
• EN 388:2016 4.1.2.2.X.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Přírodní Zelená |
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140396586 |
EN388 | EN388: 2016 |
EN388 Opotřebení | 4 |
EN388 Punkce | 2 |
EN388 Řez, zkouška TDM ISO 13997 | X |
EN388 Roztržení | 2 |
EN388 Test řezu, převratu | 1 |
Kategorie rukavic | Köztes Tervezés - 2. Kategória |
Materiál podšívky | Bavlna |
Povlak | Kůže |
UNSPSC Code | 53102504 |
Velikost | 10 |