Kč512.00
Bez DPH
Kč619.52
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Řada cenově přijatelného odolného pracovního oblečení, vyrobeného z vybrané vysoce kvalitní chromované kůže. Odolné vůči postříkání a roztrhání. Celá řada nabízí ochranu těla od hlavy až k patě proti jiskrám, vznikajícím při svařování nebo broušení. Použitelné v dílnách, slévárnách nebo na stavbách. Zástěry Dostatečné zakrytí a ochrana trupu a stehen proti jiskrám, vznikajícím při svařování nebo broušení a přitom poskytuje uživateli dostatečnou svobodu pohybu. Všechny švy mají pevné prošití pro vysokou odolnost a vnějšímu opotřebení. S možností volby upevnění uvázáním nebo zapnutím. Schváleno CE dle EN470-1 CAT II. Barvy: k dispozici v šedé nebo červené.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Šedá |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140240292 |
ECLASS Code | 40010202 |
Materiál | Chromovaná kůže |
Počet kapes | 0 |
Typ zapínání | Vázanka |
UNSPSC Code | 46181501 |
Velikost | 24"x42" |