Kč6903.00
Bez DPH
Kč8352.63
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Robustní, otestované a dostatečně velké na různé nástroje a k použití při různých typech činností. Vybavené osmi vnitřními všitými karabinami na připevnění právě nepoužívaných nástrojů. Průměr 250 mm. CE Certifikace se sériovým číslem pro dohledatelnost podle LOLER (britské předpisy pro zvedání a zvedací zařízení).
TBB-34C
Standardní kbelík otevřený.
TBB-34T
Se stahováním na šňůrku s brzdou - doporučené na práce, při kterých se používají neúvazové spojovací prostředky nebo lanové spojky. Stahování na šňůrku zamezuje vysypání volného materiálu v případě pádu nebo překlopení kbelíku.
Bezpečné pracovní zatížení: 34kg.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140248984 |
Maximální pracovní kapacita | 34kg |
MFR Číslo dílu | TBB-34C |
Typ | Zvedací kbelík |
UNSPSC Code | 46182302 |