Kč343.00
Bez DPH
Kč415.03
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Tato řada bezpečnostních přileb s krátkým skloněným ventilačním hřebenem byla navržena s ohledem na pohodlí a výkon. K dispozici v různých barvách, každá bezpečnostní přilba je vyrobena z plastu ABS s 6bodovým textilním zavěšením a fleecovým potahem. Obsahuje také odtokovou drážku a otvory pro příslušenství na ochranu sluchu nebo očí, tyto přilby jsou jak praktické, tak stylové.
• Otvory (30mm) pro příslušenství na ochranu sluchu nebo očí
• 6bodové textilní zavěšení
• Rychle nastavitelný popruh na hlavu (závisí na modelu)
• Fleecový potah
• 12 ventilačních otvorů
• Odtoková drážka
• Splňuje normu EN 397: 2012
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Bílá |
Brand | Halo |
EAN | 5036140492691 |
Funkce viditelnosti | Není to klobouk s vysokou viditelností |
Materiál | ABS |
Normy splněny | EN 397 |
Špičkový styl | Snížený vrchol |
Typ boční drážky | Zahrnuje boční sloty |
Typ seřízení | Ráčna |
Typ ventilace | Ventilovaný |
UNSPSC Code | 46181704 |
Velikost | 53-62cm |