Kč1485.00
Bez DPH
Kč1796.85
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Bez obsahu kovu, aby byla lehká a teplejší
• Kompozitní ochrana špičky chrání před nárazem o síle až 200 joulů
• Mezipodešev z materiálu Kevlar® brání poranění při průniku
• Dodáváno s náhradními tkaničkami
• Polstrovaná vložka EVA odvádí tlak při došlápnutí, čímž snižuje únavu a zvyšuje pohodlí
• Podrážka s hlubším vzorkem zajišťuje zvyšuje ochranu mezipodešve
• Voděodolný kožený svršek chrání za každého počasí
• Měkká polyuretanová podrážka zabraňuje uklouznutí a zajišťuje pohodlí
• EN ISO 20345
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Kůže |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Barva | Černá |
Bezpečnostní klasifikace | S3 |
Brand | Halo |
EAN | 5036140485464 |
ECLASS Code | 40011301 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál podrážky | Polyuretan |
Materiál špičky | Kompozitní |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Normy splněny | EN ISO 20345 |
Pohlaví | Unisex |
Série | TMF |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kompozitní bezpečnostní trenažéry |
Typ zapínání | Laces |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 9 |
Vlastnosti odporu | Odolný proti propíchnutí |