noscriptHalo Obuv sportovní bezpečnostní černá bez obsahu kovu - UK vel. 4 9638424K | Cromwell Tools

Halo

Obuv sportovní bezpečnostní černá bez obsahu kovu - UK vel. 4

SKU:

HAL9638424K

MPN:

9638424K

Kč1485.00

Bez DPH

Kč1796.85

s DPH

SKLADEM (35)

    Přehled

    • Bez obsahu kovu, aby byla lehká a teplejší
    • Kompozitní ochrana špičky chrání před nárazem o síle až 200 joulů
    • Mezipodešev z materiálu Kevlar® brání poranění při průniku
    • Dodáváno s náhradními tkaničkami
    • Polstrovaná vložka EVA odvádí tlak při došlápnutí, čímž snižuje únavu a zvyšuje pohodlí
    • Podrážka s hlubším vzorkem zajišťuje zvyšuje ochranu mezipodešve
    • Voděodolný kožený svršek chrání za každého počasí
    • Měkká polyuretanová podrážka zabraňuje uklouznutí a zajišťuje pohodlí
    • EN ISO 20345


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    • Svrchní materiál

    Kůže

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Barva

    Černá

    Bezpečnostní klasifikace

    S3

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140485419

    ECLASS Code

    40011301

    ESD

    No

    Hodnocení odolnosti proti skluzu

    SRC

    Ladder Grip

    No

    Materiál podrážky

    Polyuretan

    Materiál špičky

    Kompozitní

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Normy splněny

    EN ISO 20345

    Pohlaví

    Unisex

    Série

    TMF

    Široké kování

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    Typ produktu

    Kompozitní bezpečnostní trenažéry

    Typ zapínání

    Laces

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Velikost obuvi

    4

    Vlastnosti odporu

    Odolný proti propíchnutí