Kč3738.00
Bez DPH
Kč4522.98
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Kožený voděodolný svršek a tepelně odolná podrážka zvyšují odolnost obuvi
• Bez obsahu kovu s kompozitní ochranou špičky a ochrannou vrstvou proti okopání pro prodloužení životnosti výrobku
• Poron XRD poskytuje ochranu proti nárazu do nártu a chrání metatarzální kůstky
• Boční zip pro snadné obouvání a zouvání
• Klasický černý vzhled umožňuje univerzální nošení
• Dodáváme v různých velikostech
• EN ISO 20345:2011
• Pohodlná vložka EVA
Dodáváno s náhradními tkaničkami
Atribut | Hodnota |
---|---|
• Svrchní materiál | Leather |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Barva | Černá |
Bezpečnostní klasifikace | S3 |
Brand | Halo |
EAN | 5036140487437 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Hodnocení odolnosti proti skluzu | SRC |
Ladder Grip | No |
Materiál mezipodešev | Composite |
Materiál špičky | Composite |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | Yes |
Normy splněny | EN ISO 20345:2011 |
Pohlaví | Unisex |
Široké kování | No |
Toe Impact Protection | 200J |
Typ produktu | Kompozitní bezpečnostní boty |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Velikost obuvi | 10 |
Vlastnosti odporu | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
Water Resistant | WRU |