Senator

Skříňka uzamykatelná s policí a pracovní deskou 1372x508x865mm

SKU:

SEN4055040K

Kč11003.00

Bez DPH

Kč13313.63

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobené ze za studena válcované ocelového plechu odolného proti korozi. Odolný
    povrch komaxit. Pevná dřevěná pracovní plocha. Uzamykatelná skříň se dvěmi
    policemi a dvě otevřené police pro další úložný prostor. Nastavitelné nohy. Dodává se s montážním návodem.
    Celkové rozměry: 1372 x 508 x 865mm. (š x h x v).
    Max kapacita police (nosnost): 25kg.
    Maximální kapacita skříně (nosnost): 180kg.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Šedá

    Brand

    Senator

    Celková hloubka

    508mm

    Celková šířka

    1372mm

    Celková výška

    865mm

    EAN

    5036140160224

    ECLASS Code

    21100201

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    TSA540D

    Počet polic

    2

    Počet šuplíků

    1

    Povrchová úprava pracovní desky

    20 mm Bükk

    Typ

    Ponk

    UNSPSC Code

    24102006