Senator

5-SUPLIK SKRINKA & PRAC.DESKA

SKU:

SEN4055010K

Kč9013.60

Bez DPH

Kč10906.46

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Manufactured from cold rolled steel plate with a hard wearing corrosion resistant
    powder coated finish. Hard wearing solid wooden work surface. The five drawers have a smooth action sliding mechanism.
    Weight: 43.0kg.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Šedá

    Brand

    Senator

    Celková hloubka

    508mm

    Celková šířka

    838mm

    Celková výška

    852mm

    EAN

    5036140160194

    ECLASS Code

    21100201

    MFR Číslo dílu

    TSA335

    Počet šuplíků

    5

    Povrchová úprava pracovní desky

    20 mm Bükk

    Typ

    Ponk

    UNSPSC Code

    24102006