noscriptSenator Skříňka pracovní 5 zásuvek 2 police 1372x508x865mm | Cromwell Tools

Senator

Skříňka pracovní 5 zásuvek 2 police 1372x508x865mm

SKU:

SEN4055050K

Kč18285.00

Bez DPH

Kč22124.85

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobené ze za studena válcovaného ocelového plechu s odolností proti korozi.
    Odolný povrch komaxit. Pevné dřevěné pracovní police. Pět zásuvek. Nastavitelná výška nohou. Dodává se s montážním návodem.
    Celkové rozměry: 1372 x 508 x 865mm (š x h x v).
    Max kapacita polic (nosnost): 25kg.
    Maximální kapacita skříně (nosnost): 180kg.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Šedá

    Brand

    Senator

    Celková hloubka

    508mm

    Celková šířka

    1372mm

    Celková výška

    865mm

    EAN

    5036140160231

    ECLASS Code

    21100201

    Kapacita

    180kg

    Materiál

    Ocel

    Počet polic

    2

    Počet šuplíků

    5

    Povrchová úprava pracovní desky

    20 mm Bükk

    Typ

    Ponk

    UNSPSC Code

    24102006