Kč999999.00
Bez DPH
Kč1209998.79
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
• Vyrobeno z polyethylenové tkaniny na běžné použití o tloušťce 120 g/m2, takže se jedná o odolný výrobek
• Každý produkt je odolný proti smršťování, hnilobě a roztržení, což zvyšuje jeho pevnost
• S hliníkovými očky rovnoměrně rozmístěnými po okrajích produktu, aby se dal snadněji připevnit na požadované místo
• Dodáváme v řadě různých rozměrů, které vyhovují vašim požadavkům
Obvyklé použití
• Ideální pro použití v různých odvětvích, například v zemědělství, námořnictví, stavebnictví, ale i pro domácí a rekreační účely
Poznámky
• Uvedené velikosti jsou odhadované nominální velikosti – skutečná velikost výrobku se může mírně lišit
• Obrázky jsou pouze ilustrační
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Modrá |
Brand | Matlock |
Délka | 3.35m |
EAN | 5036140403987 |
ECLASS Code | 35030501 |
Materiál | Polyetylen |
Materiálová třída | Standard minőség - 120gsm |
Šířka | 2.4m |
UNSPSC Code | 24141506 |