noscriptMatlock Euro kontejner 600x400x320mm EG 64/32 | Cromwell Tools

Matlock

Euro kontejner 600x400x320mm

SKU:

MTL4044240K

MPN:

EG 64/32

Kč668.00

Bez DPH

Kč808.28

s DPH

SKLADEM (45)

    Přehled

    Praktické Euro kontejnery jsou ideální pro použití všude tam, kde jsou potřebné hygienické, stohovatelné plastové nádoby. Jsou vhodné pro skladování a převážení věcí. Odolné vůči kyselinám a alkalickým roztokům, chladu a tepla. Optimální manipulace díky ergonomickému designu rukojetí.
    Dostupné v pěti rozměrech:
    400 x 300 x 170mm
    400 x 300 x 220mm
    600 x 400 x 170mm
    600 x 400 x 220mm
    600 x 400 x 320mm


    Víka jsou dodávána samostatně.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Šedá

    Brand

    Matlock

    Celková hloubka

    400mm

    Celková šířka

    600mm

    Celková výška

    320mm

    EAN

    5036140226579

    ECLASS Code

    21100490

    Materiál produktu

    Plast

    MFR Číslo dílu

    EG 64/32

    množství balení

    1

    Počet kusů

    1PCE

    Typ produktu

    Euro kontejner

    UNSPSC Code

    56121802