noscriptMatlock Rudl 3 v 1 Heavy Duty nosnost 350kg GI135Y | Cromwell Tools

Matlock

Rudl 3 v 1 Heavy Duty nosnost 350kg

SKU:

MTL9850998K

MPN:

GI135Y

Kč5382.00

Bez DPH

Kč6512.22

s DPH

SKLADEM (47)

    Přehled

    Víceúčelový rudl, který lze snadno a rychle změnit z běžného rudlu na rudl na 4 kolečkách nebo plochý vozík. Má dvě kola s pneumatikami o průměru 200 mm a dvě pojezdová kolečka s gumovým běhounem o průměru 125 mm.


    Horizontální výška: 260 mm.
    Rozměry spodní plošiny: 470 x 190 mm.
    Objem: 250 kg.
    Plochý vozík: 710 x 1280 mm (V x D)
    Rudl se 4 kolečky:
    840 x 1205 mm (V x D)
    Rudl: 1280 mm (V)
    Hmotnost: 19 kg
    350kg nosnost


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140327870

    ECLASS Code

    36120301

    Hloubka nosné desky/vidlice

    190mm 470mm

    Průměr kotouče

    125mm 200mm

    Šířka

    470mm

    Typ kotouče

    Guma

    Typ produktu

    Náklaďák na pytle

    UNSPSC Code

    24101600

    Výška snížena

    260mm

    Výška zvýšena

    1280mm

    Zvedací kapacita/maximální zatížení

    250kg