Matlock

Stahovák ráčnový 1300 kg

SKU:

MTL9412020K

MPN:

HP117D-G

Kč1180.00

Bez DPH

Kč1427.80

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Robustní konstrukce z pozinkované oceli, barvený práškovým lakem, háky z kalené oceli s pojistkou na pružině. Vybaven velmi pevným otočným hákem pro ukotvení. Ocelové lano o délce 3.6m a o průměru 5mm, dosáhne do vzdálenosti až 1.5m. Ovládán ráčnovým mechanismem. Vhodné pro stahování: stromů, kořenů, pletiva, vozidel, strojů, lodí, karavanů atd.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Matlock

    Délka kabelu

    3.6m

    EAN

    5036140062375

    ECLASS Code

    36120202

    Kapacita

    1300kg

    MFR Číslo dílu

    CPR130

    Pákový efekt

    15:1

    Průměr kabelu

    3.6mm

    Tažná vzdálenost

    1.5m

    UNSPSC Code

    24101608