Kč68865.00
Bez DPH
Kč83326.65
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Svařovaná ocelová konstrukce
Nosnost 50 kg při rovnoměrně rozloženém zatížení, 100% vysunutí zásuvek
Blokace zásuvek předchází náhodnému otevření
Madlo na tlačení a tažení
Vysoká 980 mm s 30mm překližkovou pracovní plochou
Výška 965 mm s horním pořadačem vybaveném vložkou
Pojezdová kolečka o průměru 125 mm, 2 s brzdou
Povrchová úprava práškovým lakem RAL5010 modrá / RAL7035 šedá
Odolná konstrukce s 10letou zárukou
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Světle šedá |
Brand | Bott |
Doplňkové funkce | Blokování zásuvky zabraňuje náhodnému otevření Rukojeti zásuvek Push-Pull Uzamykatelná skříň |
ECLASS Code | 21100414 |
Hloubka | 550 |
MFR Číslo dílu | 16927101.11 |
Počet šuplíků | 10 |
Šířka | 1050mm |
UNSPSC Code | 24101511 |
Výška | 980mm |