noscriptMatlock 8MX150mm SWL 6000KG popruh dvojitý MTL9425970K | Cromwell Tools

Matlock

8MX150mm SWL 6000KG popruh dvojitý

SKU:

MTL9425970K

MPN:

MTL9425970K

Kč2540.00

Bez DPH

Kč3073.40

s DPH

SKLADEM (10)

    Přehled

    Velmi silné v poměru k hmotnosti, lehké pro manipulaci a snadno použitelné. Konstrukce absorbující nárazy a ši­ro­ký rozsah nosností umožňují bezpečné uchopení a eliminují poškození nákladu. Všechny typy jsou vyrobeny z polyesteru odolného proti oleji a kyselinám a jsou dále impregnovány ke zvýšení odolnosti proti opo­třebení. Všechny velikosti jsou barevně kódovány tak, aby indikovaly 'SWL' (safe working load = bezpečné pracovní zatížení) a jmenovité hodnoty, a jsou označeny zřetelným kódem. Tyto jmenovité údaje platí pro přímočarý tah. Jiné varianty tahu jsou uvedeny níže spolu s pří­sluš­ným „SWL". Všechny popruhy dodáváme se zkušebním certifikátem.


    Popruhy ploché
    S plochým kovovým zesíleným okem na každém konci. Vyrobeno dle BS 3481: Part 2.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Hnědá

    Bezpečné pracovní zatížení

    6000kg

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140362864

    ECLASS Code

    21130704

    Kapacita vertikálního závěsu

    6000kg

    Kapacita závěsu koše

    12000kg

    Kapacita závěsu koše 120°*

    6000kg

    Kapacita závěsu koše 90°*

    8400kg

    Kapacita závěsu tlumiče

    4800kg

    Materiál produktu

    Polyester

    Normy splněny

    BS EN1492:1 - 2000

    Pracovní délka

    8m

    Šířka

    150mm

    Typ produktu

    Plochá smyčka-duplexní (dvojitá tloušťka)

    UNSPSC Code

    24101611