Kč1772.00
Bez DPH
Kč2144.12
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Velmi silné v poměru k hmotnosti, lehké pro manipulaci a snadno použitelné. Konstrukce absorbující nárazy a široký rozsah nosností umožňují bezpečné uchopení a eliminují poškození nákladu. Všechny typy jsou vyrobeny z polyesteru odolného proti oleji a kyselinám a jsou dále impregnovány ke zvýšení odolnosti proti opotřebení. Všechny velikosti jsou barevně kódovány tak, aby indikovaly 'SWL' (safe working load = bezpečné pracovní zatížení) a jmenovité hodnoty, a jsou označeny zřetelným kódem. Tyto jmenovité údaje platí pro přímočarý tah. Jiné varianty tahu jsou uvedeny níže spolu s příslušným „SWL". Všechny popruhy dodáváme se zkušebním certifikátem.
Vyrobeny dle BS 6668 : Part 2.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Červená |
Bezpečné pracovní zatížení | 5000kg |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140059092 |
ECLASS Code | 21130704 |
Kapacita vertikálního závěsu | 5000kg |
Kapacita závěsu koše | 10000kg |
Kapacita závěsu koše 120°* | 5000kg |
Kapacita závěsu koše 90°* | 7000kg |
Kapacita závěsu tlumiče | 4000kg |
Materiál produktu | Polyester |
Normy splněny | BS EN1492:2 - 2000 |
Pracovní délka | 3m |
Šířka | 80mm |
Typ produktu | Nekonečný kulatý popruh |
UNSPSC Code | 24101611 |