Matlock

8MX120mm SWL 4000KG popruh dvojitý

SKU:

MTL9425960K

MPN:

MTL9425960K

Kč1493.00

Bez DPH

Kč1806.53

s DPH

SKLADEM

    Přehled

    Velmi silné v poměru k hmotnosti, lehké pro manipulaci a snadno použitelné. Konstrukce absorbující nárazy a ši­ro­ký rozsah nosností umožňují bezpečné uchopení a eliminují poškození nákladu. Všechny typy jsou vyrobeny z polyesteru odolného proti oleji a kyselinám a jsou dále impregnovány ke zvýšení odolnosti proti opo­třebení. Všechny velikosti jsou barevně kódovány tak, aby indikovaly 'SWL' (safe working load = bezpečné pracovní zatížení) a jmenovité hodnoty, a jsou označeny zřetelným kódem. Tyto jmenovité údaje platí pro přímočarý tah. Jiné varianty tahu jsou uvedeny níže spolu s pří­sluš­ným „SWL". Všechny popruhy dodáváme se zkušebním certifikátem.


    Popruhy ploché
    S plochým kovovým zesíleným okem na každém konci. Vyrobeno dle BS 3481: Part 2.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Šedá

    Bezpečné pracovní zatížení

    4000kg

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140362857

    ECLASS Code

    21130704

    Kapacita vertikálního závěsu

    4000kg

    Kapacita závěsu koše

    8000kg

    Kapacita závěsu koše 120°*

    4000kg

    Kapacita závěsu koše 90°*

    5600kg

    Kapacita závěsu tlumiče

    3200kg

    Materiál produktu

    Polyester

    Normy splněny

    BS EN1492:1 - 2000

    Pracovní délka

    8m

    Šířka

    120mm

    Typ produktu

    Plochá smyčka-duplexní (dvojitá tloušťka)

    UNSPSC Code

    24101611