Matlock

3Mx180mm SWL 3000KG SIMPLEX POPRUHY

SKU:

MTL9425130K

Kč1338.00

Bez DPH

Kč1618.98

s DPH

SKLADEM (16)

    Přehled

    Velmi silné v poměru k hmotnosti, lehké pro manipulaci a snadno použitelné. Konstrukce absorbující nárazy a ši­ro­ký rozsah nosností umožňují bezpečné uchopení a eliminují poškození nákladu. Všechny typy jsou vyrobeny z polyesteru odolného proti oleji a kyselinám a jsou dále impregnovány ke zvýšení odolnosti proti opo­třebení. Všechny velikosti jsou barevně kódovány tak, aby indikovaly 'SWL' (safe working load = bezpečné pracovní zatížení) a jmenovité hodnoty, a jsou označeny zřetelným kódem. Tyto jmenovité údaje platí pro přímočarý tah. Jiné varianty tahu jsou uvedeny níže spolu s pří­sluš­ným „SWL". Všechny popruhy dodáváme se zkušebním certifikátem.


    Popruhy ploché
    S plochým kovovým zesíleným okem na každém konci. Vyrobeno dle BS 3481: Part 2.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Žlutý

    Bezpečné pracovní zatížení

    3000kg

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140059153

    ECLASS Code

    21130704

    Kapacita vertikálního závěsu

    3000kg

    Kapacita závěsu koše

    6000kg

    Kapacita závěsu koše 120°*

    3000kg

    Kapacita závěsu koše 90°*

    4200kg

    Kapacita závěsu tlumiče

    2400kg

    Materiál produktu

    Polyester

    Normy splněny

    BS EN1492:1 - 2000

    Pracovní délka

    3m

    Šířka

    180mm

    Typ produktu

    Plochá smyčka-Simplex (jedna tloušťka)

    UNSPSC Code

    24101611