Kč4772.00
Bez DPH
Kč5774.12
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Univerzální
Z litého hliníku s masivním kováním z uhlíkové oceli, tyto přípravky jsou neocenitelným přínosem pro každou dílnu. Univerzální, vhodný pro BT, DIN a CAT džáky nástrojů. Navržen tak, aby vašim držákům poskytoval maximální ochranu a zároveň umožňuje pevné sevření v horizontálních i vertikálních polohách. Konzole je pevná, ale přesto lehká a její kompaktní tvar umožňuje snadnou montáž k pracovnímu stolu nebo na pojízdnou skříň.
Celkové rozměry (D x Š x V)
Velikost kuželu 40: 200 x 155 x 100mm.
Velikost kuželu 50: 270 x 210 x 145mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
EAN | 5036140244436 |
ECLASS Code | 21100201 |
MFR Číslo dílu | P-U-30Z |
UNSPSC Code | 24112400 |
Vhodné pro | BT CAT DIN |