noscriptOxford hloměr pro OXD3303850K . | Cromwell Tools

Oxford

hloměr pro OXD3303850K

SKU:

OXD3303880K

MPN:

.

Kč1885.00

Bez DPH

Kč2280.85

s DPH

SKLADEM (25)

    Přehled

    Kalené a frézované plochy pro odolnost vůči otěru. Ve středu umístěná vodováha úhloměru umožňuje neomezený pohled. Přesné pravítko s hluboce vrytými stupni na obou stranách pro snadný odečet a dlouhou životnost. Úhloměr má plnou 360° stupnici, značenou 0 - 180°- 0, vč. vodováhy. Pravoúhlá hlavice poskytuje následující pevné úhly: 45° a 90°. Středová hlavice poskytuje pevný úhel 90° zjištění středu válcových tyčí do průměru 120 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    Doplňkové funkce

    Ofsetové rameno pro přesné odečty Teljes skála beosztások 0° - 180° - 0°

    EAN

    5036140239678

    ECLASS Code

    21170390

    Materiál hlavy

    Ocel

    Obsahuje

    Pouze náhradní díl

    Počet kusů

    1

    Systém měření

    Imperiální Metrické

    Typ

    Úhloměr

    Typ hlavy

    Szögmérő fej

    UNSPSC Code

    41111600

    Velikost

    180°