noscriptOxford 12"/300mm měřítko pro OXD3303850K . | Cromwell Tools

Oxford

12"/300mm měřítko pro OXD3303850K

SKU:

OXD3303890K

MPN:

.

Kč753.00

Bez DPH

Kč911.13

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Kalené a frézované plochy pro odolnost vůči otěru. Ve středu umístěná vodováha úhloměru umožňuje neomezený pohled. Přesné pravítko s hluboce vrytými stupni na obou stranách pro snadný odečet a dlouhou životnost. Úhloměr má plnou 360° stupnici, značenou 0 - 180°- 0, vč. vodováhy. Pravoúhlá hlavice poskytuje následující pevné úhly: 45° a 90°. Středová hlavice poskytuje pevný úhel 90° zjištění středu válcových tyčí do průměru 120 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    Doplňkové funkce

    Beosztások 0.5mm és 1/64" növekményekben Hluboce leptané stupnice na obou stranách

    EAN

    5036140239685

    ECLASS Code

    21170390

    Materiál

    Nerezová ocel

    Obsahuje

    Pouze náhradní díl

    Počet kusů

    1

    Systém měření

    Imperiální

    Typ

    Pravítko

    UNSPSC Code

    41111600

    Velikost

    30 cm