noscriptKennedy Měřítko nerezové kapesní 150mm/6" | Cromwell Tools

Kennedy

Měřítko nerezové kapesní 150mm/6"

SKU:

KEN5183510K

Kč105.00

Bez DPH

Kč127.05

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Listy z temperované pružinové nerezové oceli. List o šířce 13mm s klipsem na uchycení na kapse a posuvným hloubkoměrem. Na zadní straně je převodní tabulka z palcových jednotek na milimetry s krokem 1/64". Šířka listu 12mm. Lze je také použít jako hloubkoměr.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka

    150mm

    Doplňkové funkce

    13 mm penge szélesség A fordított oldal 1/64"-ról mm-re történő átváltási táblázattal van megjelölve Lze použít jako hloubkoměr

    EAN

    5036140005990

    ECLASS Code

    21170301

    Jednotky měření

    Metrické

    Materiál

    Nerezová ocel

    MFR Číslo dílu

    FRS-PC 150MM/6

    Povrchová úprava

    Saténový chrom

    Standard

    EEC 1. osztály

    Typ

    Pravidlo inženýrů

    Typ háku

    Zsebklip

    UNSPSC Code

    41111604