Oxford

Váha digitální 15KG x2g

SKU:

OXD8442220K

Kč4735.00

Bez DPH

Kč5729.35

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Vhodné pro kanceláře, poštovní oddělení a sklady. Tyto váhy mají jasný digitální displej a rozhraní RS232 pro přenos dat na PC. Jsou konstruovány pro síťové napájení přes adaptér 12V/650mA nebo pro napájení z nabíjecí baterie 6V 4Ah (součást dodávky).
    Obě jednotky mohou pracovat až 20 hodin na jedno plné nabití.
    Model WS-6E: Rozsah 6kg/12lb.
    1 dílek stupnice 0.001kg/0.002lb.
    Model WS-15E: Rozsah 15kg/31lb.
    1 dílek stupnice 0.002kg/0.005lb.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    Délka

    400mm

    Doplňkové funkce

    20 óra töltési idő

    EAN

    5036140035805

    ECLASS Code

    24221200

    Kapacita

    15kg

    MFR Číslo dílu

    WS-15E

    Obsahuje

    6V4AH újratölthető akkumulátor

    Rozlišení

    2g

    Šířka

    400mm

    Typ

    Digitální váhy

    UNSPSC Code

    41111500