Kč1505.00
Bez DPH
Kč1821.05
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
DT-9232
• Min. zjistitelné napětí: 12 V AC / 600 V DC
• Max. zjistitelné napětí: 12 V AC / 1000 V DC
• Upozornění: Zvukové
• Stupeň krytí: IP 64
• Hloubka: 30 mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Délka | 240mm |
EAN | 5036140467644 |
ECLASS Code | 27200308 |
Hloubka | 30mm |
Hodnocení bezpečnosti | Cat III 1000V Cat IV 600V |
Hodnocení ochrany proti vniknutí | IP64 |
Indikace | Zvukové |
Maximální zachycené napětí | 12V ac |
MFR Číslo dílu | DT-9232 |
Minimální zachycené napětí | 12V ac |
Šířka | 78mm |
UNSPSC Code | 39101617 |