Kennedy

Stojany s permanentním magnetem

SKU:

KEN3332010K

Kč720.00

Bez DPH

Kč871.20

s DPH

SKLADEM (8)

    Přehled

    Stojan Mini-Mag
    Jedna poloha magnetu. Standardní upínač. Kotva magnetu pr. 30mm.
    Držáky: Upevňovací oko: vnitřní pr. 6mm (1/4”),
    průměr stopky/nosného čepu: 8mm (5/16”), upnutí na rybinovou drážku.
    Výška x průměr sloupu: 120 mm x 6.3 mm.
    Rozměry základny: 30 x 35mm.
    Délka x prům. příčného nosníku: 120 x 6.3mm.
    Síla magnetu: 14kg.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    Magnetická plocha

    EAN

    5036140107038

    ECLASS Code

    21020801

    MFR Číslo dílu

    E909

    Síla magnetu

    14.75kg

    UNSPSC Code

    23152203

    Velikost základny

    30 x 35mm

    Výška

    150mm