Kennedy

Magnetický stojan s 2 magnety s jemným nast. s pákovým přepínačem

SKU:

KEN3332050K

Kč1808.00

Bez DPH

Kč2187.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Se dvěma mag. plochami a velkou klínovou drážkou. Do těžkých podmínek.
    S univerzálním upínačem a jemným nastavením.


    Držáky:
    Upevňovací oko: vnitřní pr. 6mm (1/4”), průměr stopky/nosného čepu: 3.2mm (1/8”), 6mm (1/4”).
    Rozměry základny: 60 x 50 x 55mm.
    Výška x průměr sloupu: 175 x 12mm.
    Délka x pr. příčného nosníku: 165 x 10mm.
    Síla magnetu: 50kg.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    mágneses felületek (4) velká vee

    EAN

    5036140107052

    ECLASS Code

    21020801

    MFR Číslo dílu

    E906

    Síla magnetu

    50kg

    UNSPSC Code

    23152203

    Velikost základny

    60 x 50 x 55mm

    Výška

    230mm