Kč1648.00
Bez DPH
Kč1994.08
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Se 4 mag. plochami, jedna pod úhlem 45°. Standardní upínač.
Držáky: Upevňovací oko: vnitřní pr. 6mm (1/4”), průměr stopky/nosného čepu: 8mm
(5/16”)
Rozměry základny: 64 x 64 x 76mm.
Výška x průměr sloupu: 185 x 12.5mm.
Délka x pr.příčného nosníku: 165 x 10.0mm.
Síla magnetu: 30kg.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Doplňkové funkce | Magnetické plochy Standardní svorka |
EAN | 5036140154483 |
ECLASS Code | 21020801 |
Síla magnetu | 30kg |
UNSPSC Code | 23152203 |
Velikost základny | 48 x 44 x 51mm |
Výška | 280mm |