Kč1380.00
Bez DPH
Kč1669.80
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Magnetický stojan s 2 magnety a s jemným nastavením.
Pákový typ, dvě magnetické plochy, velká klínová drážka.
S univerzálním upínačem.
Držáky: Upev. oko: vnitřní pr. 6mm (1/4”), průměr stopky/nosného čepu: 3.2mm (1/8”), 6mm (1/4”)
Rozměry základny: 60 x 50 x 55mm.
Výška x průměr sloupu: 175 x 12mm.
Délka x pr. příčného nosníku: 160 x 10.0mm.
Síla magnetu: 50kg.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Doplňkové funkce | dvě magnetické plochy Univerzální svorka velká vee |
EAN | 5036140154476 |
ECLASS Code | 21020801 |
Síla magnetu | 50kg |
UNSPSC Code | 23152203 |
Velikost základny | 60 x 50 x 55mm |
Výška | 230mm |