Oxford

Refraktometr

SKU:

OXD3361010K

Kč5098.00

Bez DPH

Kč6168.58

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    K určení koncentrace oleje ve vodních emulzích a průhledných roztocích, jako je například chladicí kapalina obráběcích strojů. Udržení správného složení chladicí kapaliny má zásadní význam pro optimální výkonnost řezných nástrojů. K ochraně stroje a obrobku proti korozi a snížení rizika ohrožení zdraví vyplývajícího z nesprávné koncentrace olejů rozpustných ve vodě, pro optimalizaci používání řezných a brusných kapalin rozpustných ve vodě.


    Specifikace:
    Rozsah hodnot indexu lomu: 1.333 - 1.356 Brix:0 - 15%
    Zvětšení okuláru: 11x
    Zvětšení čočky dalekohledu: 4x
    Přesnost: ± 0.0003 ± 0.2%
    Hodnota mřížky: 0.0005 0.2%


    Dodáváme v kvalitním praktickém kovovém pouzdru s kalibraèním šroubovákem a návodem k obsluze.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    Délka

    185mm

    EAN

    5036140154865

    ECLASS Code

    32011706

    Obsahuje

    kalibrační šroubovák Plastový kufřík

    Šířka

    (3) 8mm

    Typ

    Refraktometr

    UNSPSC Code

    41115313

    Výška

    (3) 8mm

    Zvětšení

    11x