Kč3035.00
Bez DPH
Kč3672.35
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Tento digitální úhloměr má rozsah 360° rozdělený 4x na 90° inteligentní displej umožňuje změnu orientace číslic při natočení o 90° nebo 270° nastavení rozsahu měření umožňuje snadno měřit úhel u válcovytých těles. 3V baterie dává 2000 pracovních hodin, dodáváme v koženém pouzdře spolu s poutkem
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | Drážka „V“ nahoře a dole Elem típusa - 3V lítium |
EAN | 5036140058736 |
ECLASS Code | 21160590 |
Materiál | Hliník |
MFR Číslo dílu | PDV360 |
Obsahuje | Koženkové pouzdro |
Přesnost | 0.1°° |
UNSPSC Code | 27111802 |