Oxford

Paralely granitové Oxford - 160 x 25 x 16

SKU:

OXD3063020K

Kč6478.00

Bez DPH

Kč7838.38

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    Tyto přesné granitové výrobky jsou vyrobeny podle nejpřísnějších norem kvality a poskytují přesný povrch, proti kterému lze provádět finální měření. Díky nízkému součiniteli teplotní roztažnosti jsou rozměrově mnohem stabilnější než ocel nebo litina. Nemají otřepy, nepodléhají korozi a jejich údržba je velmi snadná.


    Paralely
    Používají se k přípravě obrobků na stolech strojů a granitových deskách. Prodáváme v párech.
    Vyrobeny dle BS906 : Part 1 : Grade B pro rovinnost a rovnoběžnost pracovních ploch. Dodáváme s kalibračním certifikátem UKAS.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    Délka

    160mm

    EAN

    5036140154025

    ECLASS Code

    21170603

    Hmotnost

    0.55kg

    Materiál

    Žula

    Normy splněny

    BS906: Rész 1: B minőség

    Šířka

    25mm

    Typ

    Přesné paralely

    UNSPSC Code

    41114508

    Výška

    16mm