Kč607.00
Bez DPH
Kč734.47
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
DT-660
• Manuální nastavení rozsahu, bezpečný design a zmrazení údaje
(data hold)
• Max. napětí: 600 V
• Max. DC napětí: 600V
• Max. AC proud: 10 A / 10000 mA
• Max. DC proud: 10 A / 10000 mA
• Hmotnost: 200 g
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Doplňkové funkce | Bezpečnostní design Ruční rozsah |
EAN | 5036140467576 |
Hmotnost | 200g |
Max. AC napětí | 600V |
Max. Stejnosměrné napětí | 600V |
Max. Stejnosměrný proud | 10A |
Max. Střídavý proud | 10A |
MFR Číslo dílu | DT-660 |
UNSPSC Code | 41113630 |