noscriptOxford 2-IN-1 multimetr a tester síťový 2v1 5160225E | Cromwell Tools

Oxford

2-IN-1 multimetr a tester síťový 2v1

SKU:

OXD5160225E

MPN:

5160225E

Kč2155.00

Bez DPH

Kč2607.55

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tester je navržený jako velmi praktický tester, který snadno stanoví
    správnou konfiguraci kolíků 10 Base-T (kategorie 5), 10 Base-2
    kabely (koaxiální), RJ45/RJ11 modulárních kabelů, 356A, TIA-
    568A/5688 a Token Ring kabelů porovnáním vysílaného signálu s
    odpovídajícím přijímaným signálem.
    Zakoupením dálkové sady lze testovat kabely instalované daleko
    ve stěně nebo v patch panelu. Umožňuje snadné ověření kontinuity
    kabelu, otevřeného, krátkého nebo křížového spojení. Je cenově
    dostupný, takže s ním můžete jen získat.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    Doplňkové funkce

    Kontinuita a dioda Měření: DC/AC proud Odolnost

    EAN

    5036140467552

    Hmotnost

    308g

    Max. AC napětí

    600V

    Max. Stejnosměrné napětí

    600V

    Max. Stejnosměrný proud

    0.2A

    Max. Střídavý proud

    0.2A

    UNSPSC Code

    41113630