Kč1380.00
Bez DPH
Kč1669.80
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Precision ABSolute digital calipers have a thumb wheel for precise movement and a useful locking screw for checking repeat measurements. A measurement can be converted between inch/metric at the touch of a button. Non-output type.
Resolution: 0.01mm/0.0005".
Extra batteries available - Order Code EDI -904-4000K.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Doplňkové funkce | Dvojité odečty mm/palec Nulování Vroubkovaná rukojeť palce |
EAN | 5036140059511 |
ECLASS Code | 21170108 |
Hmotnost 1 Ks | 360g |
Opatření | Interní Vnější |
Přesnost | +/-0.03mm |
Rozlišení | 0.01mm |
Rozsah měření | 0 - 150 mm 0 - 6 hüvelykig |
Systém měření | Imperiální a metrické |
Typ posuvného měřítka | Digitální posuvná měřítka |
UNSPSC Code | 41111621 |