noscriptKennedy Kružítko odpichovací 100mm | Cromwell Tools

Kennedy

Kružítko odpichovací 100mm

SKU:

KEN5180040K

Kč347.00

Bez DPH

Kč419.87

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Je vyrobeno z vysoce kvalitní leštěné oceli a má hroty s brou­šeným povrchem. Mezi rameny je namontován jemný stavěcí šroub, který slouží k nastavení vzdálenosti mezi hroty. Ramena jsou spojena kruhovou pružinou, ke které je připevněn vroub­kovaný nástavec pro otáčení odpi­cho­va­cím kružítkem. Odpichovací kružítka se používají k rýsování oblouků a kružnic. K fixaci polohy rame­na,okolo něhož se kružítko při rýsování otáčí, slouží lehký důlek na obrobku.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140060876

    ECLASS Code

    21170108

    Materiál

    Ocel

    Max Kapacita čelistí

    100

    Opatření

    Vnější

    Rozsah měření

    0 - 4 hüvelykig

    Systém měření

    Imperiální

    Typ posuvného měřítka

    Pružinová měrka

    UNSPSC Code

    41111621