Kč317.00
Bez DPH
Kč383.57
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Je vyrobeno z vysoce kvalitní leštěné oceli a má hroty s broušeným povrchem. Mezi rameny je namontován jemný stavěcí šroub, který slouží k nastavení vzdálenosti mezi hroty. Ramena jsou spojena kruhovou pružinou, ke které je připevněn vroubkovaný nástavec pro otáčení odpichovacím kružítkem. Odpichovací kružítka se používají k rýsování oblouků a kružnic. K fixaci polohy ramena,okolo něhož se kružítko při rýsování otáčí, slouží lehký důlek na obrobku.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140060869 |
ECLASS Code | 21170108 |
Materiál | Ocel |
Max Kapacita čelistí | 75 |
Opatření | Vnější |
Rozsah měření | 0 - 3 hüvelykig |
Systém měření | Imperiální |
Typ posuvného měřítka | Pružinová měrka |
UNSPSC Code | 41111621 |